Ovalis - prise TV simple - griffes montées - Blanc - TV : mâle IEC 9.52 mm - IK04 - IP21 D - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pour une facilité de montage en rénovation
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
IK
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
numéro RAL (équivalent)
matériau
type de fixation
type de prise
compatible au modem par câble
atténuation de raccordement à 860 MHz
qualité du matériau
Modèle type
sans halogène
largeur d'appareil
couvercle
hauteur d'appareil
profondeur d'appareil
Type de pose
compatible à une alimentation à distance
couleur
Traitement de surface
nombre de sorties
DAB+
finition de la surface
Classe de protection (IP)