Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La prise USB-C WE115A finition Anthracite fait partie de la gamme essensya. Cette prise USB-C permet de charger rapidement grâce à sa puissance de 65W. La référence comporte le support, le mécanisme et l'enjoliveur.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
Courant de sortie max.
Fréquence
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Type de pose