Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La prise haut parleur WE290A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
traitement antibactérien
hauteur d'appareil
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
Finition de la surface
adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
avec jacks/coupleurs
Transparent
bague de support
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
jacks blindés
numéro RAL (équivalent)
domino
avec éclairage
boîtier blindé
Matériau
Qualité du matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Type de fixation
champ d'inscription
serre cable
utilisation
direction de sortie
avec volet de protection
Traitement de surface
composition
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane