D-Life - bouton poussoir double - BP NO + BP NO - 10A - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type contact à poussoir en série
  • type de commande bascule/rocker

D-Life - Commande double - 2 boutons poussoir NO - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur est un bouton-poussoir. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis et griffes. Fabriqué en métal et matière plastique, ce bouton-poussoir est fiable et résistant. Il s'agit d'un bouton-poussoir unidirectionnel. 250V est la tension de fonctionnement nominale. Son indice de protection est IP20.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

37 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

transparent

Non

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

2

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

autre

Nbre de pôles

1

qualité du matériau

autre

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

10 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Impression

sans

sans halogène

Oui

Modèle type

contact à poussoir en série

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme seul

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.