D-Life - cadre de finition - blanc lotus - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc lotus - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit

Ce cadre de finition est blanc et dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique D-Life. Son indice de protection est IP20. Ce cadre de finition est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour plus de résistance. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs variés qui se démarque avec une variété de conceptions. Ils incarnent l'élégance et le luxe.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Code Douane

39259010

Multiple de vente

1

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre d'unités, verticales

1

avec grille de montage

Non

adapté à une installation intégrée

Non

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

Classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

IK

IK02

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

12 mm

sans halogène

Oui

Largeur

90 mm

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Couleur

blanc

Hauteur

90 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.