D-Life - cadre de finition - blanc nordic mat - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur Blanc Nordic mat - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit


D-Life est la gamme d'appareillage au design architectural et intemporel alliant la forme et la fonction qui répond aux besoins des installations du bâtiment comme les maisons, bureaux ou hôtels. Dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués, la gamme a une grande flexibilité et une large variété de fonction pour répondre à toutes vos demandes.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

transparent

Non

IK

IK02

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Matériau

plastique

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

largeur d'encastrement

0 mm

Profondeur

12 mm

Hauteur

90 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

sans halogène

Oui

Largeur

90 mm

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Classe de protection (IP)

IP20

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.