D-Life - cadre de finition - blanc sable - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur beige

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc sable - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit

Ce cadre de finition est de couleur Sahara et dispose d'un poste. Il peut être installé en position horizontale et verticale. Le cadre est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ce qui le rend très résistant. Il appartient à la gamme esthétique D-Life. La finition vernie apporte une protection discrète et transparente. Il atteint également le degré de protection IP20. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs variés qui se démarque avec une variété de conceptions. Ils incarnent l'élégance et le luxe.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

adapté à une boîte de sol

Non

montage encastré

Oui

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

plastique

Classe de protection (IP)

IP20

transparent

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec volet de protection

Non

largeur d'encastrement

0 mm

Nbre de postes

1

Profondeur

12 mm

Hauteur

90 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

sans halogène

Oui

Largeur

90 mm

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur

beige

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.