D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur mocca - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme
Le cadre de protection Merten System Design MEG4010-6552 de Schneider Electric est en mocca de couleur avec 1 poste. Ce cadre de protection peut être installé en position horizontale et verticale. Le cadre du couvercle est en zamak, ce qui le rend le plus résistant possible. Ce cadre de protection appartient au groupe esthétique D-Life. Il a une largeur de 90 mm, une hauteur de 90 mm et une profondeur de 12 mm. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, horizontales
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
nombre d'unités, verticales
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Couleur
Largeur