D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur nickel - 2 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme
Le cadre de protection Merten System Design MEG4020-6550 de Schneider Electric est de couleur nickel avec 2 postes. Ce cadre de protection peut être installé en position horizontale et verticale. Fabriqué en zamak, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Ce cadre de protection appartient au groupe esthétique D-Life. Il a une largeur de 163 mm, une hauteur de 90 mm et une profondeur de 12 mm. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs modulaires modernes offrant une large gamme d'inserts pour une installation conventionnelle avec interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
adapté à une installation intégrée
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur