D-Life - cadre de finition - métal - nickel - 3 postes

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de postes 3
  • Couleur gris
  • Matériau métal

D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur nickel - 3 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit

Le cadre de protection Merten System Design MEG4030-6550 de Schneider Electric est de couleur nickel avec 3 postes. Ce cadre de protection peut être installé en position horizontale et verticale. Le cadre du couvercle est en zamak, ce qui le rend le plus résistant possible. Ce cadre de protection appartient au groupe esthétique D-Life. Il a une largeur de 234 mm, une hauteur de 90 mm et une profondeur de 12 mm. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs modulaires modernes offrant une large gamme d'inserts pour une installation conventionnelle avec interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

79070000

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre d'unités, verticales

3

nombre d'unités, horizontales

3

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

3

Profondeur

12 mm

Hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Largeur

234 mm

Couleur

gris

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.