D-Life - Enjoliveur pour thermostat programmable avec écran tactile - Couleur mocca - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition
Le contrôleur de température ambiante MEG5775-6052 de Schneider Electric Merten System Design est une plaque centrale en couleur mocca. Ce régulateur de température ambiante appartient au groupe esthétique System Design. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il a une largeur de 70 mm, une hauteur de 70 mm et une profondeur de 15 mm. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Et il ne contient pas de mercure. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
IK
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
sans halogène
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane