D-Life - enjoliveur pour thermostat programmable écran tactile - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur autre

D-Life - Enjoliveur pour thermostat programmable avec écran tactile - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Le contrôleur de température ambiante MEG5775-6050 de Schneider Electric Merten System Design est un enjoliveur de couleur nickel. Ce régulateur de température ambiante appartient au groupe esthétique System Design. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il a une largeur de 70 mm, une hauteur de 70 mm et une profondeur de 15 mm. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. Et il ne contient pas de mercure. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK01

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

thermostat

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Couleur

autre

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.