D-Life - enjoliveur prise support double RJ45 compatible keystone - blanc lotus

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation jack modulaire
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Enjoliveur pour prise support double RJ45 à équiper de conn. Keystone - porte-étiquette - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

L'enjoliveur Merten System Design MEG4564-6035 de Schneider Electric est un connecteur jack modulaire de couleur blanc lotus. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de cet appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 23 mm de hauteur et 71 mm de longueur. La finition de la surface est brillante, offrant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce. Fabriquée en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cette plaque centrale est assez fiable et résistante. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. De plus, il est respectueux de l'environnement, protégé contre la poussière. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

23 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

domino

Non

avec éclairage

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Oui

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

jack modulaire

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.