D-Life - enjoliveur simple sans marquage - blanc nordic mat

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • Couleur blanc
  • Matériau plastique

D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur Blanc Nordic mat - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit


D-Life est la gamme d'appareillage au design architectural et intemporel alliant la forme et la fonction qui répond aux besoins des installations du bâtiment comme les maisons, bureaux ou hôtels. Dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués, la gamme a une grande flexibilité et une large variété de fonction pour répondre à toutes vos demandes.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

finition de la surface

mat

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

numéro RAL (équivalent)

9003

utilisation

bouton à contact maintenu

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

Profondeur

27 mm

Hauteur

70 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

Couleur

blanc

Matériau

plastique

type de fixation

fixation à borne

Largeur

71 mm

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.