D-Life - obturateur - blanc lotus - méca + enjoliveur

Main media

Caractéristiques principales

  • utilisation plaque de fermeture
  • Matériau plastique
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Obturateur - Mécanisme + enjoliveur - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A compléter avec cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque de recouvrement aveugle de conception de système Merten de Schneider Electric MEG4075-6035 est un cadre de transport avec plaque centrale de couleur blanc lotus. Cette plaque de cache aveugle appartient au groupe esthétique System Design. Le mode de fixation de cet appareil est à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur. Fabriquée en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cette plaque de recouvrement aveugle est très fiable et résistante. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

bague de support

Oui

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

0

champ d'inscription

sans champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

plaque de fermeture

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

Type de pose

encastré

numéro RAL (équivalent)

9003

domino

Non

avec éclairage

Non

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

serre cable

Non

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.