D-Life - Support de fixation compatible avec les mécanismes Unica 45x45 - pour couvrir d'autres fonctionnalités si besoin - à associer avec le cadre spécifique MTN4089-603x - Installation facile - Fixation par vis
Les inserts Merten Le cadre de fixation Schneider Electric est un cadre adaptateur pour Unica, fabriqué en métal. Cet appareil est conçu pour être encastré. Les dimensions du produit sont (L) 73 mm x (H) 73 mm x (P) 12 mm et son poids est de 0,023 kg. Il est fabriqué en acier inoxydable. Il atteint le degré de protection IP20. La quantité par lot est de 1, avec un emballage de type boîte. Lorsque vous modifiez la plage de commutation, il n'est pas nécessaire de changer l'insert. Les inserts sont dotés de cadres de fixation à verrouillage unique qui accélèrent l'installation de multiples combinaisons. Merten Inserts couvre tous les domaines des inserts. Tous peuvent être combinés avec différents modèles de plaques centrales et de cadres extérieurs des systèmes Merten System M et Merten System D. Il est conforme à la norme CE.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
avec impression
avec protection contre la poussière
domino
avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
type de fixation
Matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
champ d'inscription
qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
sans halogène
Couleur
composition
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente