Enjoliveur mécanisme à anneau Céliane - Chêne

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau bois
  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • Couleur bois
ICON

Enjoliveur mécanisme à anneau Céliane - Chêne, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

 
 

Détails du produit

Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0006 interrupteur ou va-et-vient anneau
- référence CM0030 : bouton poussoir anneau
- référence CM1006 : inter ou va-et-vient lumineux doigt anneau
- référence 2006 : inter ou va-et-vient témoin doigt anneau
- référence 1030 : bouton poussoir lumineux doigt anneau
Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne
Blanc
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

sans

Type de fixation

à clipser

Matériau

bois

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

Profondeur

12 mm

Hauteur

53 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

Largeur

53 mm

Couleur

bois

Info produit

Gamme

Céliane

Code Douane

39259080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.