Façade Confidence Laiton Acier Simple 1 trou oblong

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • couleur gris
ICON

Façade Confidence en laiton massif finition Acier simple 1 basculeur. Façade magnétique. Dimensions: 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

 
 

Détails du produit

Laiton massif 5mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

La collection de façades d'interrupteurs et prises Confidence laisse parler la matière avec élégance. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire.
En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. La collection Confidence de MODELEC est fabriquée en France.

Confidence

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Confidence

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Plaque de finition

type de fixation

autre

matériau

métal

qualité du matériau

laiton

Traitement de surface

brossé

Nbre de postes

1

profondeur

40 mm

hauteur

110 mm

largeur

85 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.