Façade Désir Blanc Mat Simple Prise courant, Façade à clip.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc
ICON

Façade Désir Blanc Mat simple prise 2P+T. Pose à clip. Dimensions : 80x80x6mm. Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique).
Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
La collection Désir s'intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate.
Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Desir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Desir

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Plaque de finition

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Nbre de postes

1

Profondeur

40 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.