Mécanisme Renforce Simple Acier 2 Va Et Vient

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Couleur acier inoxydable (inox)
ICON

Mécanisme renforcé simple Acier 2 leviers va-et-vient. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

 
 

Détails du produit

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :
- Adaptés à l'hôtellerie
- Compatible avec les Collections Confidence et Fascination
- Mécanismes ultra résistants
- Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre
- Permettent des possibilités de composition très larges
- Ajout de LED possible
- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles
- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Plaque de finition

finition de la surface

brillant

Matériau

métal

Profondeur

40 mm

Hauteur

120 mm

Largeur

35 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.