Mécanisme Renforce Simple Dore 1 Poussoir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Couleur laiton
ICON

Mécanisme renforcé simple Doré 1 levier poussoir. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

 
 

Détails du produit

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :
- Adaptés à l'hôtellerie
- Compatible avec les Collections Confidence et Fascination
- Mécanismes ultra résistants
- Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre
- Permettent des possibilités de composition très larges
- Ajout de LED possible
- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles
- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :
- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre
- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Plaque de finition

finition de la surface

brillant

Matériau

métal

Profondeur

40 mm

Hauteur

120 mm

Largeur

35 mm

Couleur

laiton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.