Odace Architecte - plaque de finition 1 poste - effet Perle Noire

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau métal
  • couleur anthracite
  • Nbre de postes 1

Odace Architecte - plaque de finition - effet Perle Noire - 1 poste - H100mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

 
 

Détails du produit

La plaque de finition 1 poste Odace Architecte effet Perle Noire est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux. La plaque 1 poste Odace Architecte effet Perle noire est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque existe aussi en métal effet Titane, Cuivre, Laiton, Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanche, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Odace

Multiple de vente

1

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

montage encastré

Oui

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

nombre d'unités, horizontales

1

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

nombre d'unités, verticales

1

Traitement de surface

autre

avec volet de protection

Non

adapté à un canal d'allège

Non

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

à clipser

profondeur

11 mm

matériau

métal

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

sans halogène

Oui

largeur

87.5 mm

couleur

anthracite

Nbre de postes

1

IK

IK04

hauteur

100 mm

qualité du matériau

autre

adapté à une installation intégrée

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.