Cube Innovation Variateur Rotatif Blanc Céliane

Main media
ICON

Cube Innovation Céliane : lot de prises 2P+T, interrupteurs va-et-vient et variateur rotatif blanc - à équiper d'un support, d'enjoliveurs et de plaques de finition Céliane

 
 

Détails du produit

50 prises 2P+T à bornes automatiques Céliane référence CM0111
20 interrupteurs ou va-et-vient 10AX Céliane référence CM0001
1 variateur rotatif avec ou sans neutre blanc référence CB0408

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Combinaison interrupteur et prise

Type d'interrupteur/bouton-poussoir

autre

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

avec microfusible

Non

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

avec éclairage

Oui

sens de montage

horizontal

type de prise

autre

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

protection contre les surtensions

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

type de commande

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Céliane

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.