Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur mural universel Céliane à détection infrarouge, compatible toutes lampes et jusqu'à 500W LED, câblage 3 fils avec Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Permet la commande de lampes :
- LEDs et fluocompacts : 500W
- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000VA
- halogènes : 2000W
Avec ou sans dérogation manuelle ON/OFF selon enjoliveur
Câblage 3 fils avec Neutre
Compatible avec boîte profondeur 40mm
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
avec capteur acoustique
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Amazon Alexa
marche forcée
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
Compatible IFTTT
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
durée de marche min.
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
longueur d’encastrement
IK
angle de balayage
interconnectable
arrêt forcé
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
champ de détection de diamètre au sol
commandable à distance
commande HVAC
luminosité de déclenchement
adapté à une charge C
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
largeur de portée max.
puissance de coupure max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
largeur d'encastrement
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Fréquence
avec télécommande
profondeur d'encastrement
enclenchement retardé
Type de tension
déclenchement retardé
Type de connexion
protection au ras du mur
Profondeur
Modèle type
Sans halogène
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane