Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise RJ45 STP pour réseau Optimum - finition titane
Se monte sur le mécanisme :
- référence 067396 : prise RJ45 STP catégorie6 simple avec repérage manuel du média pour réseau Optimum
Finition Titane
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
bague de support
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
domino
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
Qualité du matériau
direction de sortie
serre cable
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
composition
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane