Enjoliveur interrupteur à badge Céliane - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Modèle type carte hôtel
  • couleur noir
ICON

Enjoliveur interrupteur à badge Céliane - Noir, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

 
 

Détails du produit

Se monte sur les mécanismes mécaniques :
- référence CM0010 : interrupteur à badge
- référence CM0012 : interrupteur à badge RFID
Se monte sur les mécanismes BUS/SCS :
- référence CM0510 : interrupteur à badge
- référence CM0511 : interrupteur à badge RFID
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9017

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

divers symboles

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

profondeur

17 mm

hauteur

61 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

carte hôtel

largeur

71 mm

couleur

noir

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.