Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type autre
  • Couleur noir
ICON

Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Noir, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

 
 

Détails du produit

Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0153 : chargeur 2 USB Types-A + C 20W
- référence CM0154 : chargeur 2 USB Type-C 20W bornes auto
- référence CM0156 : chargeur USB Type-C 45W Power delivery
- référence CM0158 : chargeur 2 USB Type C 30W Power delivery
- référence CM0143 : précâblé prise 2P+T + chargeur 2 USB A+ C 15W
- référence CM0145 : précâblé prise 2P+T FB + chargeur 2 USB C 20W Power Delivery
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9017

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

divers symboles

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

USB

Profondeur

9 mm

Hauteur

53 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Largeur

53 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.