Enjoliveur prise double RJ45 Céliane - Blanc, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0344 x2 : prise RJ45 - UTP catégorie6
- référence CM0345 x2 : prise RJ45 - FTP catégorie6
- référence CM0346 x2 : prise RJ45 - STP avec blindage catégorie6A
- référence CM0347 x2 : prise RJ45 - STP avec blindage catégorie6
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Blanc
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
raccords isolés
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
IK
avec jacks/coupleurs
avec impression
avec protection contre la poussière
domino
avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
finition des contacts
champ d'inscription
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
avec volet de protection
utilisation
Sans halogène
Couleur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane