Enjoliveur prise téléphone RJ45 - Titanium

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation RJ45
  • composition appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Enjoliveur RJ45 Céliane - Titanium - à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

Se monte sur le mécanisme :
- référence CM0345 : prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie6
Titanium
S'installe sur le mécanisme afin de le protéger
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

10 mm

hauteur d'appareil

53 mm

largeur d'appareil

53 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

transparent

Non

finition de la surface

mat

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

IK

IK04

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Oui

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

à clipser

finition des contacts

femelle

Matériau

plastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

Qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Oui

utilisation

RJ45

Sans halogène

Oui

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Couleur

titane

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.