Hublot pour balisage de plinthe à LEDs 230V Mosaic 2 modules blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Permet d'éclairer localement le sol pour sécuriser les déplacements des personnes ou servir de veilleuse en installation sur applique tête de lit en milieu hospitalier.Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'automie :Grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximitédu lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre estdéclenché dès que le patient se lève.L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dansl'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui._x000D_
Niveaux d'éclairement (mesures effectuées à 30 cm du sol et 10 cm du mur) : - En position haute luminosité : 1700 candela/m2 - En position basse luminosité : 350 candela/m2_x000D_
Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux,cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets...).
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
hauteur/profondeur d'encastrement
commande via Bluetooth
largeur
hauteur/profondeur
orientable
type de connexion
Culot
couleur de la lumière
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage encastré
Source Incluse
Classe de protection (IP)
IK
Matière