Interrupteur connecté volet roulant Living Now with Netatmo - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • Type de pose encastré
  • système de bus KNX Non

Interrupteur connecté 230V pour volet roulant Living Now with Netatmo - 1 module à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

 
 

Détails du produit

Fonctions Montée/Descente/Stop
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
1 module
Blanc
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Living now with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

système de bus LON

Non

fonction commutation

Oui

autres systèmes de bus

Zigbee

commande sur site/commande manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

1

courant de commutation résistif

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien

1

nombre d'entrées

4

type de courant

AC

Type de pose

encastré

couplage au bus inclus

Non

puissance de coupure max.

500 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Info produit

Gamme

Living now with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.