Interrupteur gallery va et vient InterBP avec neutre 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande bascule/bouton

L'interrupteur va et vient InterBP avec neutre WXF003, 2 modules fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition gallery.

 
 

Détails du produit

Gallery

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gallery

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Interrupteur

compatible avec Google Assistant

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

34 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

zone de texte/surface d'inscription

non

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

profondeur d'appareil

34 mm

hauteur d'appareil

45 mm

IK

IK06

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

matériau

plastique

type d'éclairage

lampe à effluves

numéro RAL (équivalent)

7011

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

va-et-vient

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

type de fixation

à clipser

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

34 mm

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Non

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme seul

sans halogène

Oui

couleur

gris

voyant

optionnel

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.