Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans Neutre pour commande d'éclairage LED jusqu'à 200W - 2 modules blanc avec traitement antimicrobien, à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Installation facile grâce à son alimentation 12V, 24V et 48V
4 modes de fonctionnement possibles (maintenu/impulsionnel, NO/NF)
Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
compatible avec Google Assistant
compatible IFTTT
finition de la surface
transparent
puissance de commutation
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
puissance de commutation CVC
numéro RAL (équivalent)
mémoire de valeurs de luminosité
commande auxiliaire possible
type de fixation
matériau
qualité du matériau
type de charge
Traitement de surface
Modèle type
couleur
composition
Type de pose
tension nominale