Interrupteur sans contact étanche Plexo IP55 12V à 48V pour commande de porte, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur transparent
Interrupteur sans contact Plexo pour commande de porte
Installation facile grâce à son alimentation 12V, 24V et 48V
4 modes de fonctionnement possibles (maintenu/impulsionnel, NO/NF)
Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
profondeur min. de la boîte d'encastrement
finition de la surface
transparent
puissance de commutation
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un détecteur de présence
utilisable avec un bouton-poussoir
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
puissance de commutation CVC
Type de fixation
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Matériau
Qualité du matériau
type de charge
fréquence
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
composition
tension nominale
Type de pose