Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Enjoliveur prise 2P+T Surface Céliane - Titanium, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Se monte sur les mécanismes :
- référence CM0111 : prise 2P+T borne auto
- référence CM0112 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Titanium
Non compatible avec les anciennes prises 2P+T Céliane référence 0671111, 067124 et 067126
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Sylbole scannable / sans obstacle
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Avec lentille/symbole interchangeable
Avec champ d'inscription
IK
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Utilisation
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme