Living Now - enjoliveur pour chargeur USB 2M Sable

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur beige

Plaque centrale chargeur USB, thermoplastique beige RAL1015, finition mate, sans halogène. Dimensions 45x86x7mm. Fixation à clipser, indice IK04. Plage d'utilisation -5°C à 35°C. Idéale pour systèmes domotiques résidentiels.

 
 

Détails du produit

Plaque centrale pour chargeur USB, conçue pour une intégration optimale dans les systèmes électriques.
Fixation à clipser facilitant l'installation rapide et sécurisée sur support compatible.
Matériau thermoplastique, finition mate couleur beige (RAL1015) pour une résistance accrue et une esthétique moderne.
Dimensions compactes : largeur 45mm, hauteur 86mm, profondeur 7mm, adaptées aux espaces réduits.
Indice de protection contre les chocs IK04, plage de température d'utilisation de -5 à 35°C pour une fiabilité en environnement résidentiel ou tertiaire.

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

autre

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

1015

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

autre

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

USB

Profondeur

7 mm

Hauteur

86 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Largeur

45 mm

Couleur

beige

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Living now

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.