Living Now - enjoliveur pour prise USB 2 modules noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur noir

Plaque centrale noire 2M pour chargeur USB, thermoplastique mat sans halogène, fixation à clipser. Dimensions : 45x86x7mm. Indice IK04. Températures d'utilisation : -5°C à 35°C. Idéale pour systèmes domotiques Living Now.

 
 

Détails du produit

Plaque centrale pour chargeur USB, adaptée aux installations domotiques résidentielles.
Fixation à clipser facilitant l'installation et le remplacement rapide.
Matériau thermoplastique, finition noire mate RAL7015 pour une résistance accrue.
Dimensions compactes : largeur 45mm, hauteur 86mm, profondeur 7mm.
Indice de protection contre les chocs IK04, plage de température d'utilisation de -5°C à 35°C.

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

autre

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7015

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

autre

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

USB

Profondeur

7 mm

Hauteur

86 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Largeur

45 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Living now

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.