Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - chargeur USB type C 65W Power Delivery 3.0 - forte puissance charge rapide appareils mobiles ordinateurs et smartphones - bornes à vis -16A 250VCA 50Hz - cache peinture - noir RAL 9005 mat
Moderne et pratique, ce chargeur USB-C Odace offre une charge rapide grâce à la technologie Power Delivery. Ce chargeur double USB s'installe en remplacement d'une prise de courant. Le chargeur USB Odace est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis. Le produit bénéficie d'une connexion rapide grâce aux bornes à vis jusqu'à 2 câbles de 2,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.Tous les chargeurs Odace sont encadrés par la norme NF C 61-314 qui garantit la fiabilité et la protection électrique.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
profondeur min. de la boîte d'encastrement
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
tension de sortie
courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
Fréquence
consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose