Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - double va-et-vient ou poussoir sans enjoliveur - à équiper d'un enjoliveur double : standard ou levier ou Intégral - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - IK04 IP21D - cache peinture - certifié NF
La commande Odace est multifonctionnelle : double interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Ce double interrupteur va-et-vient ou poussoir est à équiper d'un enjoliveur classique ou levier ou d'une plaque "intégrale". La commande Odace sans enjoliveur est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à un enjoliveur de commande standard, à levier ou Intégral (blanc ou noir), et à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 2x3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
interrupteur de chauffage
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de modules (construction modulaire)
traitement antibactérien
hauteur d'appareil
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
IK
nombre de bascules d'actionnement
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
type d'éclairage
Qualité du matériau
Calibre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
contact de report
Matériau
Type de connexion
Compatible avec Google Assistant
Compatible IFTTT
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Traitement de surface
Type de pose
tension nominale
Avec plaque de montage
Type de fixation
profondeur d'encastrement
Finition de la surface
profondeur d'appareil
composition
Sans halogène
voyant
Compatible avec Amazon Alexa
type de commutation