Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - double va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - ergonomie à levier - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
La commande Odace est multifonctionnelle : double interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Ce double interrupteur ou poussoir offre une esthétique à levier idéale pour des décorations rétro ou un style classique. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 2x3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Traitement antibactérien
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Interrupteur de machine à laver
courant de commutation pour lampes fluorescentes
IK
nombre de bascules d'actionnement
Nombre de modules (construction modulaire)
Type de fixation
Qualité du matériau
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Calibre
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
voyant
Matériau
Type de connexion
Composition
Compatible IFTTT
Couleur
Profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Type de pose
Tension nominale
Avec plaque de montage
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
contact de report
Finition de la surface
interrupteur à bouton-poussoir
Sans halogène
Compatible avec Amazon Alexa
Type de commande
Type de commutation
zone de texte/surface d'inscription
Numéro RAL (équivalent)