Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - interrupteur ou poussoir VMC - multifonctionnel - signalétique 2 vitesses : lente/rapide - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - noir RAL 9005 mat - cache peinture - IK04 IP21D - certifié NF
L'interrupteur ou poussoir VMC Odace permet de contrôler la vitesse du système de ventilation, avec deux positions distinctes : vitesse lente et rapide, pour une régulation efficace de l'air. Cet interrupteur ou poussoir propose une esthétique à bascule. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.3 bornes automatiques permettent un raccordement rapide et sécurisé des câbles jusqu'à 2x1,5mm² rigides ou souples & multibrins, simplifiant l'installation et réduisant le risque d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de modules (construction modulaire)
traitement antibactérien
profondeur d'appareil
Finition de la surface
hauteur d'appareil
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
IK
Type de fixation
Qualité du matériau
Calibre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
contact de report
type de commutation
Matériau
voyant
Couleur
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
Type de connexion
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Type de pose
tension nominale
Avec plaque de montage
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
composition
Sans halogène
type de commande
nombre de bascules d'actionnement
zone de texte/surface d'inscription