Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - lot de 108 va-et-vient ou poussoir S920204 - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - devient lumineux avec LED S989292 - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Ces interrupteurs Odace de couleur blanche permettent de commander un éclairage en direct (mode va-et-vient) ou un dispositif à distance (poussoir). Leur toucher soft et leur bruit feutré propose une ergonomie qualitative. Ces interrupteurs va-et-vient ou poussoirs intègrent une vis verte qui permet de basculer de va-et-vient en poussoir par quart de tour avec cran de fixation pour éviter les changements intempestifs. Le lot contient 108 commandes Odace S920204 avec support de fixation intégré et cache peinture, livrées en vrac dans un carton de regroupement.A associer aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Ce conditionnement en lot ne contient pas d'emballage plastique individuel et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Plusieurs conditionnements en lot existent dans la gamme Odace : prises 2P+T, commandes multifonctionnelles (VV et poussoir) simples et doubles, plaques 1P, plaques 2P, prises RJ45. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
interrupteur de chauffage
Compatible avec Apple HomeKit
fonction d'éclairage
Traitement antibactérien
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
IK
zone de texte/surface d'inscription
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
type d'éclairage
Qualité du matériau
Calibre
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Numéro RAL (équivalent)
contact de report
voyant
Matériau
Type de connexion
Compatible avec Google Assistant
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Largeur d'appareil
Couleur
Adapté à la classe de protection (IP)
Traitement de surface
Type de pose
Tension nominale
Avec plaque de montage
couleur de l'opérateur de commutation
Type de fixation
Profondeur d'encastrement
Finition de la surface
Composition
Sans halogène
Compatible avec Amazon Alexa
Type de commande
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation