Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - plaque de finition - noir onyx RAL 9005 mat - 3 postes horizontal 71mm 3 postes vertical 71mm - H87,5mm x L229,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
La plaque de finition 3 postes Odace - entraxe 71 mm - est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Noir onyx fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite. La plaque 3 postes Odace Noir onyx est à associer aux mécanismes Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Son entraxe est de 71 mm et s'installe horizontalement ou verticalement. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en Gris galet, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Blanc craie. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Métal ou Odace Architecte.
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, horizontales
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
numéro RAL (équivalent)
IK
adapté à une boîte de sol
Sens de montage
Classe de protection (IP)
avec grille de montage
Transparent
Matériau
Type de fixation
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
avec volet de protection
Profondeur
Nbre de postes
Sans halogène
Hauteur
Couleur
Largeur
Qualité du matériau
traitement antibactérien