Odace - prise RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - blanc craie

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6

Odace - prise de communication simple - connecteur S-One RJ45 Cat6 STP blindé - grade 2 TV min à grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible Gigabit et PoE+ - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20

 
 

Détails du produit

Cette prise RJ45 propose des performances de grade2 TV jusqu'à grade3 TV (si câble < 50m), téléphone et data haut débit, garantissant une transmission de qualité, pour une connexion optimale dans vos installations. Cette prise de communication (8 contacts) prend en charge la télévision et les données à haut débit, offrant des performances optimisées pour des connexions stables.
La prise RJ45 Odace est livrée avec son support de fixation intégré, son connecteur clipsé et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45 Une version de prise RJ45 sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Odace

Multiple de vente

1

Prise de raccordement de communication cuivre

hauteur d'appareil

73.9 mm

largeur d'appareil

73.9 mm

profondeur d'appareil

40 mm

Classe de protection (IP)

IP20

code couleur

Non

montage encastré

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

avec zone de texte

Non

codage mécanique

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

borne

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Oui

encastrement de canal

Non

type de fixation

visser

direction de sortie

droit

catégorie

6

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

numéro RAL

9003

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.