Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - prise mixte RJ45+TV - connecteur Cat.6 STP S-One et prise simple TV mâle - grade 2 TV min à grade 3 TV (si câble < 50 m) + tél. - data haut débit - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21
La prise mixte Odace propose 2 fonctions RJ45 et TV sur une boîte d'encastrement en 1 poste. Cette double prise de communication (8 contacts) prend en charge la télévision et les données à haut débit, offrant des performances optimisées pour des connexions stables. La prise mixte RJ+TV Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
largeur d'appareil
profondeur d'appareil
Classe de protection (IP)
code couleur
montage encastré
avec protection contre la poussière
montage apparent
citerne au sol/montage en sous-sol
avec zone de texte
type de connecteur
codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
décharge séparée de câble de traction
type de montage raccordement de blindage
boîtier blindé
jacks blindés
encastrement de canal
Couleur
direction de sortie
catégorie
Numéro RAL
composition
Type de connexion
hauteur d'appareil
Type de fixation
adapté au nombre de jacks/coupleurs