Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - noir onyx

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation va-et-vient
  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commande bascule/bouton

Odace - va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - devient lumineux avec LED S989291 et enjoliveur S949260 - IK04 IP21D - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF

 
 

Détails du produit

La commande Odace est multifonctionnelle : interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir propose une esthétique à bascule. Il peut évoluer facilement vers une esthétique à levier ou intégrale en remplaçant son enjoliveur. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Odace

Multiple de vente

1

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

noir

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

compatible IFTTT

Non

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

31.2 mm

hauteur d'appareil

74 mm

largeur d'appareil

74 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

type de commutation

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement

1

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

9005

type de fixation

fixation à griffes/vis

qualité du matériau

thermoplastique

Matériau

plastique

type d'éclairage

autre

Calibre

10 A

contact de report

Oui

profondeur d'encastrement

16.6 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

optionnel

Avec plaque de montage

Non

type de connexion

borne automatique

sans halogène

Oui

Couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande

bascule/bouton

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.