Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux - multifonctionnel - LED verte 0,15mA incluse à câbler en localisation ou témoin - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir lumineux Odace avec LED verte 0,15mA est une solution fonctionnelle et esthétique pour vos installations. Une LED verte lumineuse est intégrée pour une visibilité claire, tout en offrant une consommation d'énergie faible et efficace. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, une LED et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
zone de texte/surface d'inscription
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
type de commutation
nombre de bascules d'actionnement
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
Type de fixation
Qualité du matériau
type d'éclairage
Matériau
Calibre
contact de report
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Avec plaque de montage
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
composition
type de commande
Type de pose
tension nominale