Odace - va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - ergonomie à levier - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF
La commande Odace est multifonctionnelle : interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir propose une esthétique à levier idéale pour des décorations rétro ou un style classique. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de modules (construction modulaire)
traitement antibactérien
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
IK
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Qualité du matériau
Calibre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
contact de report
type de commutation
Matériau
voyant
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
Type de connexion
largeur d'appareil
sans halogène
Couleur
adapté à la classe de protection (IP)
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Type de pose
tension nominale
Avec plaque de montage
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
type de fixation
finition de la surface
composition
type de commande
nombre de bascules d'actionnement
zone de texte/surface d'inscription