Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - LED - lampe de rechange - couleur orange - clipsable - à câbler - 250VCA 50/60 Hz - consommation 1,5mA - durée de vie 64000h
La gamme Odace de Schneider Electric combine en toute délicatesse cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec soin. Gamme fiable et sûre conçue en toute sécurité et robustesse, elle constitue une gamme d'appareillages encastrés, adaptée à tous les logements, individuels ou collectifs. Pratique, astucieuse et ergonomique, elle vous offre aussi la garantie d'installations rapides et faciles. Cette lampe de rechange à LED orange vous permettra d'effectuer le changement de la lampe sur tous les appareillages à LED de la gamme en toute facilité. Cette lampe LED dispose d'un voyant à forte luminosité, visible le jour et la nuit à travers un enjoliveur standard blanc. Il est non visible en plein jour derrière un enjoliveur Alu ou Anthracite, il conviendra alors d'installer un enjoliveur spécifique. Astucieuse, cette lampe de rechange pour interrupteur se connecte en toute facilité par câble. Elle sert de localisation ou témoin.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conducteur neutre nécessaire
Source Incluse
Tension nominale
Type
couleur de la source lumineuse
consommation électrique nominale
Culot
application
Intensité