Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - chargeur USB C 65W - forte puissance pour charge rapide appareils mobiles ordinateurs et smartphones - protocole PD3.0 pour le type C - compatible type A QC3.0 - blanc - cache protection peinture
Ce chargeur USB-C PD Schneider Electric dispose d'une puissance de sortie de 65W et convient à tout environnement intérieur et à toute alimentation électrique encastrée. Ce chargeur est équipé de la technologie de charge avancée USB-C Power Delivery (PD), améliorant les performances de charge de la batterie. Il négocie intelligemment le taux de puissance maximal et prend en charge les dernières technologies de charge de batterie. Il est également rétrocompatible. Le chargeur permet une charge rapide optimale pour les ordinateurs portables, les smartphones et les appareils tels que les écouteurs ou les casques. Il s'agit d'un dispositif OVC III qui comprend une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les courants d'appel et les surintensités. L'USB-C fournit une puissance de charge rapide maximale de 65W pour les ordinateurs portables et les tablettes. Il prend en charge les protocoles PD et propriétaires : 5V 3A 15W | 9V 3A 27W | 12V 3A 36W | 15V 3A 45W | 20 V 3,25 A 65W. Les ports USB haute durabilité permettent >10 000 cycles d'accouplement. Il dispose de 2 bornes à vis avec tête de vis pozidriv N°1. Il a une bonne capacité de câblage pour les câbles rigides et flexibles avec une section de câble de 2 x 0,75 à 2 x 2,5mm². La longueur de dénudage des fils est de 7 à 9mm. La puissance en veille est <0,08W et la tension d'entrée est de 220-240VAC à 50-60Hz. Sa durée de vie est de 30 000 heures avec une puissance de sortie de 65W à 25°C. Le produit permet un montage encastré. Il est blanc (RAL 9003). Il est en plastique. Ses degrés de protection sont IP20 et IK04. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C. La gamme Odace vous permet d'équiper votre maison grâce à des solutions pratiques et ergonomiques pour plus de confort, sécurité et connectivité. Les dispositifs de câblage Odace sont conçus pour une installation facile. Ils sont testés individuellement en usine pour plus de sécurité et fiabilité. Le produit dispose d'une déclaration de conformité (UE), d'un rapport CB et d'une certification EAC. Il est conforme aux normes EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 50032, EN 55035, EcoDesign 2019/1782/EC, EN 50563, RoHS, REACH.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
profondeur d'appareil
profondeur min. de la boîte d'encastrement
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
courant de sortie max.
tension de fonctionnement
adapté à la classe de protection (IP)
IK
Fréquence
Numéro RAL
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Type de pose